Bague intérieure INA IR25X30X20-XL

bague intérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :IR25X30X20-XL
Rubix :0269-1004320
Fabricant :0000216010000
EAN :4012802044003
BAGUE INTERIEURE IR 25X30X20XL QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 25X30X20XL QMC 5 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
13,98 € HT
/ unité
16,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h