Références
Anyseals :76628/10
Rubix :R721-4170979


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 53,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 64,5 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 53,3X64,5X3NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 53,3x64,5x3nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 53,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 64,5 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,69 € HT
/ sachet
36,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours