Références
Anyseals :300240/25
Rubix :R721-4170844


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 33,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 33,7X42X2NBR 25/SAC
Bague bs autocentree nbr/25 bs-11 33,7x42x2nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,98 € HT
/ sachet
37,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h