Références
Anyseals :42931/10
Rubix :R721-4170891


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42,93 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52,38 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 42,93X52,38X3,25NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 42,93x52,38x3,25nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42,93 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52,38 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,60 € HT
/ sachet
36,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours