Références
Anyseals :76348/100
Rubix :R721-4170914


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,83 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22,23 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 15,83X22,23X2,03NBR 100/SAC
Bague bs nbr/100 bs-10 15,83x22,23x2,03nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,83 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22,23 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,11 € HT
/ sachet
72,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours