Références
Anyseals :76364/2
Rubix :R721-4170943


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 76,08 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90,17 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 76,08X90,17X3,25NBR 2/SAC
Bague bs nbr/2 bs-10 76,08x90,17x3,25nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 76,08 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90,17 mm |
| Epaisseur | 3,25 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,76 € HT
/ sachet
18,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours