Références
Anyseals :300239/25
Rubix :R721-4170852


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 27,7X36X2NBR 25/SAC
Bague bs autocentree nbr/25 bs-11 27,7x36x2nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,79 € HT
/ sachet
36,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h