Références
Anyseals :300231/50
Rubix :R721-4170825


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 6,7X10X1NBR 50/SAC
Bague bs autocentree nbr/50 bs-11 6,7x10x1nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,73 € HT
/ sachet
36,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h