Augmentateur Gedore KB 1932, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 20 mm | Finition: Phosphate

Augmentateur KB 1932

Voir les informations techniques

Références

Gedore :KB 1932
Rubix :8965-5439814
Fabricant :6650020
EAN :4010886665008
AUGMENTATEUR 1/2 A 3/4 KB 1932

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUGMENTATEUR 1/2 A 3/4 KB 1932


L’augmentateur KB 1932 de Gedore permet d’adapter un entraînement carré de 1/2" vers un carré de 3/4". Sa construction en acier spécial Gedore et sa surface manganophosphatée sont adaptées aux applications avec outils à choc. Le système de verrouillage par goupille et jonc de sécurité maintient l’assemblage lors des opérations de serrage et de desserrage.

Caractéristiques :
Cet augmentateur est destiné à la transmission du couple entre un outil à choc équipé d’un carré conducteur de 1/2" et un accessoire disposant d’un carré de 3/4". Cette configuration permet d’élargir les possibilités d’utilisation d’une clé à choc sans modifier l’outil principal.

Le carré femelle présente une gorge de retenue et un perçage permettant l’installation d’une goupille et d’un jonc de sécurité. Ce dispositif contribue au maintien de l’accessoire pendant les opérations soumises à des chocs répétés. Fabriqué en acier spécial Gedore, l’ensemble reçoit une finition manganophosphatée puis huilée destinée à protéger la surface métallique contre le frottement et la corrosion.

Spécifications :
• Type : augmentateur pour clé à choc / outil à choc
• Entraînement carré femelle : 1/2" (12,5 mm)
• Entraînement carré mâle : 3/4" (20 mm)
• Longueur totale : 44 mm
• Poids : 0,146 kg
• Matériau : acier spécial Gedore
• Finition : manganophosphatée et huilée
• Système de retenue : goupille et jonc de sécurité
• Conditionnement : 1 pièce

Normes :
• DIN 3121 – G 12,5 : cette norme définit les caractéristiques dimensionnelles et les interfaces des carrés d'entraînement utilisés avec les douilles et accessoires correspondants
• ISO 1174 – Formes F, G et H : cette norme spécifie les dimensions et les caractéristiques des carrés d'entraînement afin d'assurer leur compatibilité entre outils et accessoires

Points forts

• Compatible avec les applications de serrage et de desserrage réalisées avec des outils à choc
• Maintien renforcé de l’accessoire grâce à la goupille et au jonc de sécurité
• Construction en acier spécial adaptée aux sollicitations mécaniques répétées
• Surface manganophosphatée contribuant à la protection de la pièce contre la corrosion

Applications

Le KB 1932 intervient dans les opérations de serrage et desserrage à choc nécessitant un changement de carré d'entraînement.

Les secteurs concernés sont notamment :
• maintenance de machines et équipements industriels, où les assemblages boulonnés de grande dimension requièrent fréquemment le passage au carré 3/4" ;
• construction et chaudronnerie, pour le serrage de boulonneries structurelles sur charpentes ou tuyauteries ;
• automobile lourde et poids lourds, lors des interventions sur trains roulants, suspensions et éléments de châssis ;
• énergie et pétrochimie, dans les opérations de maintenance sur vannes, brides et équipements sous pression où les couples de serrage élevés sont courants.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre20 mm
Carré d'entrée1/2 ''
Finitionphosphate
Longueur44 mm
30,39 € HT
/ unité
36,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours