Augmentateur SAM R-232, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 13 mm | Finition: Chromé
Augmentateur 1/4 -3/8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :R-232
Rubix :0149-5017255
EAN :3272670224063



Documents
Détails articles : AUGMENTATEUR R -232 1/4-3/8 UC 2
Augmentateur 1/4 ".Carré femelle 1/4", carré mâle 3/8". Permet l'utilisation d'un cliquet ou d'une rallonge emmanchée avec des douilles junior 3/8". Maintien des douilles par bille. Finition chromée polie brillante.
Points forts
Permet l'utilisation d'un cliquet ou d'une rallonge emmanchée avec des douilles junior 3/8"
Applications
Permet le serrage et déserrage des écrous.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Carré d'entrée | 1/4-3/8 '' |
| Finition | chromé |
| Carré | 6,35 mm |
| Longueur | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,05 € HT
/ unité
9,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
