Augmentateur Facom D.169, Carré d'entraînement: 1/4 - 3/8 - 1/2 '' | Diamètre: 43.9 mm | Finition: Chromé

Jeu de 3 entretoises "augmentateurs"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :D.169
Rubix :0139-5018837
EAN :3148510179773
AUGMENTATEUR - JEU 3 D.169

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 - 3/8 - 1/2 ''
Diamètre43,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : AUGMENTATEUR - JEU 3 D.169


Le kit D.169 est conçu pour offrir une solution pratique et durable aux professionnels de la maintenance et de la mécanique. Il permet d’adapter facilement des carrés d’entraînement de dimensions différentes, assurant une compatibilité optimale entre les outils existants et les douilles utilisées.

Caractéristiques :
Ce jeu de trois entretoises d’augmentation Facom D.169 permet d’utiliser un carré d’entraînement de taille inférieure (sur des clés à douilles, clés à cliquet ou clés dynamométriques) avec des douilles de dimension supérieure, évitant ainsi d’avoir à transporter plusieurs jeux de cliquets. Chaque entretoise est conçue pour offrir une transmission de couple efficace et une parfaite sécurité d’utilisation. Le système de retenue magnétique intégré aux deux grand modèles permet une utilisation en cascade des augmentateurs. La couronne moletée facilite le dévissage manuel lorsque la vis ou l'écrou est libre. Grâce à un encombrement réduit, ce kit s’impose comme un accessoire essentiel pour les interventions de maintenance industrielle, mécanique ou automobile nécessitant polyvalence et compacité.

Spécifications :
- Référence : D.169.
- Marque : Facom.
- Composition : jeu de 3 augmentateurs.
- Outils compatibles : cliquets, poignées coulissantes, clés à douilles, etc.
- Contient :
• D.169RJ : adaptation carré 1/4'' vers 3/8'' ;
• D.169JS : adaptation carré 3/8'' vers 1/2'' ;
• D.169SK : adaptation carré 1/2'' vers 3/4''.
- Poids total du kit : 96 g.
- Retenue magnétique : oui (D.169JS et D.169SK).
- Matériau : acier traité haute résistance.
- Encombrement réduit pour un usage pratique en milieu restreint.
- Compatible avec les gammes de douilles Facom 3/8'', 1/2'' et 3/4''.
- Outil garanti à vie.

Points forts

- Utilisation en cascade : inserts magnétique permettant de mettre les deux ou les trois augmentateurs à la suite sans risque de chute et sans encombrement.
- Polyvalence d’adaptation : permet de relier différentes tailles de carrés d’entraînement pour une compatibilité étendue entre outils.
- Gain de place : réduit le nombre d’outils nécessaires lors des interventions de maintenance.
- Manipulation facilitée : la couronne moletée permet d'amorcer le serrage (ou de finir le dévissage) facilement à la main.
- Fiabilité garantie à vie : qualité de fabrication Facom assurant une longévité exceptionnelle et une performance constante.

Applications

Ce kit d’augmentateurs est idéal pour les techniciens, mécaniciens et agents de maintenance souhaitant optimiser leur efficacité sur le terrain. Il s’utilise dans de nombreux contextes : maintenance industrielle, réparations automobiles, interventions sur machines-outils ou équipements mécaniques. Son encombrement réduit en fait un allié précieux pour les interventions sur site ou dans les ateliers où la mobilité et la compacité du matériel sont essentielles. L’association possible de plusieurs entretoises en cascade permet de s’adapter à des besoins spécifiques, comme l’utilisation d’un carré de 1/4'' sur une douille de 1/2''.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 - 3/8 - 1/2 ''
Diamètre43,9 mm
Finitionchromé

Foire aux questions


Le jeu de 3 entretoises "augmentateurs" Facom D.169 permet d'utiliser un carré de 1/4" avec une douille de 3/8".

Le jeu de 3 entretoises "augmentateurs" Facom D.169 permet d'utiliser un carré de 3/8" avec une douille de 1/2".

Le jeu de 3 entretoises "augmentateurs" Facom D.169 permet d'utiliser un carré de 1/2" avec une douille de 3/4".

Le jeu de 3 entretoises "augmentateurs" Facom D.169 permet un serrage à la main quand l'accès est difficile.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

84,67 HT
/ unité
101,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h