Augmentateur Facom NK.232A, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 44 mm

Augmentateur impact 3/4" à 1"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :NK.232A
Rubix :0139-5000079
EAN :3148516580139
AUGMENTATEUR 3/4 A 1. NK.232A

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre44 mm

Documents

Détails articles : AUGMENTATEUR 3/4 A 1. NK.232A


Pensé pour l’utilisation de douilles de 1'' avec une clé à choc en 3/4'', l’augmentateur Facom NK.232A simplifie l’adaptation des outils à impact tout en assurant une transmission optimale du couple de serrage, même dans les conditions de travail intensives.

Caractéristiques :
Cet adaptateur est conçu pour garantir un transfert d’énergie optimal entre la clé à chocs et la douille. Sa structure en acier trempé assure une excellente résistance aux chocs répétés et à la torsion. Sa finition phosphate renforce sa protection contre la corrosion. Sa conception précise et équilibrée limite les vibrations, assurant un plus haut confort d’utilisation et une sécurité accrue lors de l'utilisation.

Spécifications :
- Type : augmentateur pour clé à chocs.
- Carré femelle (entrée) : 3/4''.
- Carré mâle (sortie) : 1''.
- Référence : NK.232A.
- Marque : Facom.
- Diamètre : 44 mm.
- Longueur totale : 68 mm.
- Poids net : 375 g.
- Matériau : acier allié haute résistance.
- Finition : phosphate.
- Compatibilité : clés à chocs électriques et pneumatiques à entraînement 3/4''.
- Garantie : échange à vie en cas de défaut.

Normes :
- ASME B107.2  : définit les critères de performance, de résistance et de sécurité applicables aux outils à entraînement carré utilisés avec des clés à chocs.
- ISO 1711-2 : établit les exigences minimales de performance, les essais mécaniques et les tolérances dimensionnelles pour les accessoires d’outillage à impact, garantissant ainsi fiabilité et compatibilité avec les équipements standards du marché.

Points forts

- Robustesse à toute épreuve : structure en acier renforcé capable de supporter des couples très élevés sans déformation.
- Compatibilité universelle : permet l’utilisation de douilles 1'' sur une clé à choc 3/4'' sans perte de puissance.
- Protection durable : traitement phosphate anti-corrosion pour une longévité accrue.
- Précision et confort : conception équilibrée limitant les vibrations et assurant un usage sûr.
- Garantie à vie : remplacement gratuit en cas de défaut, gage de confiance et de qualité.

Applications

L’augmentateur NK.232A s’adresse aux professionnels intervenant dans les domaines de la mécanique industrielle, du BTP, de la maintenance d’engins et de la réparation automobile lourde. Il est idéal pour les opérations nécessitant une adaptation entre des clés à chocs puissantes et des douilles de grand format.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre44 mm
51,25 HT
/ unité
61,50 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.