Augmentateur SAM NC-232, Carré d'entraînement: 1/4 - 3/8 '' | Diamètre: 44 mm | Finition: Polie
Augmentateur Chocs 3/4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :NC-232
Rubix :0149-5016713
EAN :3272670230552



Documents
Détails articles : AUGMENTATEUR A CHOCS NC-232
Carré femelle 3/4", carré mâle 1". Présentation brunie. Norme : NF ISO 1174-1.
Points forts
Pour utilisation des douilles à choc 1".
Applications
Permet le serrage et déserrage des écrous.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 - 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 44 mm |
| Carré d'entrée | 1/4 - 3/8 '' |
| Finition | polie |
| Carré | 25,4 mm |
| Longueur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,09 € HT
/ unité
93,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
