Augmentateur Bahco K8964D, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 30 mm | Finition: Phosphate
Adaptateur de lecteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :K8964D
Rubix :0034-5392753
EAN :7314151268237

Documents
Détails articles : AUGMENTATEUR 1/2-3/4
L’augmentateur Bahco K8964D permet l’adaptation d’un carré conducteur 1/2" vers 3/4" dans les opérations de serrage et de desserrage avec une clé à chocs.
Caractéristiques :
L’augmentateur Bahco K8964D assure la liaison mécanique entre un outil à chocs à carré femelle 1/2" et une douille à carré mâle 3/4". La finition phosphatée contribue à la protection de la surface lors d’utilisations répétées. La présence d’un trou permet l’emploi d’un jonc de retenue afin de sécuriser l’assemblage face aux vibrations intenses. L’ensemble est réalisé en acier allié, matériau adapté aux couples de décollements des clés à chocs pneumatiques et électriques.
Spécifications :
- Carré femelle : 1/2".
- Carré mâle : 3/4".
- Longueur totale : 45 mm.
- Diamètre : 30 mm.
- Poids : 120 g.
- Matériau : acier allié.
- Finition : phosphatée.
- Présence d’un trou pour jonc de retenue.
- Jonc de retenue à utiliser : K560F-4.
Normes :
- DIN 3121-G 10 : cette norme définit les dimensions et tolérances des outils de manœuvre à carré conducteur, garantissant l’interchangeabilité des accessoires.
- ISO 1174 : ce standard international précise les caractéristiques des carrés d’entraînement pour clés et accessoires.
Caractéristiques :
L’augmentateur Bahco K8964D assure la liaison mécanique entre un outil à chocs à carré femelle 1/2" et une douille à carré mâle 3/4". La finition phosphatée contribue à la protection de la surface lors d’utilisations répétées. La présence d’un trou permet l’emploi d’un jonc de retenue afin de sécuriser l’assemblage face aux vibrations intenses. L’ensemble est réalisé en acier allié, matériau adapté aux couples de décollements des clés à chocs pneumatiques et électriques.
Spécifications :
- Carré femelle : 1/2".
- Carré mâle : 3/4".
- Longueur totale : 45 mm.
- Diamètre : 30 mm.
- Poids : 120 g.
- Matériau : acier allié.
- Finition : phosphatée.
- Présence d’un trou pour jonc de retenue.
- Jonc de retenue à utiliser : K560F-4.
Normes :
- DIN 3121-G 10 : cette norme définit les dimensions et tolérances des outils de manœuvre à carré conducteur, garantissant l’interchangeabilité des accessoires.
- ISO 1174 : ce standard international précise les caractéristiques des carrés d’entraînement pour clés et accessoires.
Points forts
- Facilite l’adaptation entre différents standards de carrés conducteurs.
- Contribue à la sécurité de l’assemblage grâce à l’utilisation d’un jonc de retenue.
- Limite l’usure prématurée des interfaces par une finition phosphatée.
- Stabilise la transmission de l’effort entre l’outil et l’accessoire.
- Contribue à la sécurité de l’assemblage grâce à l’utilisation d’un jonc de retenue.
- Limite l’usure prématurée des interfaces par une finition phosphatée.
- Stabilise la transmission de l’effort entre l’outil et l’accessoire.
Applications
Le K8964D s’utilise dans des contextes de maintenance industrielle, d’assemblage mécanique et d’intervention en atelier impliquant des outils à chocs. Il trouve sa place dans les opérations de serrage et de desserrage nécessitant la compatibilité entre clés à chocs à carré 1/2" et douilles ou accessoires à carré 3/4". Les métiers de la maintenance, de la mécanique générale ou de la gestion d’outillage l’intègrent notamment pour plus de polyvalence entre un outil et un jeu de douille à carré différent.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Carré d'entrée | 1/2 '' |
| Finition | phosphate |
| Longueur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,27 € HT
/ unité
33,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours