Augmentateur Gedore KB 3221, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 44 mm | Finition: Phosphate
Réducteur 3221 KB
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :KB 3221
Rubix :8965-5439810
Fabricant :6671530
EAN :4010886667156

Détails articles : AUGMENTATEUR 3/4 A 1 KB 3221
L’augmentateur pour tournevis électrique KB 3221 Gedore, de 3/4" à 1", permet d’adapter des entraînements carrés de dimensions différentes lors des opérations de serrage. Conçu pour un usage industriel, il facilite l’interconnexion entre outils et accessoires tout en conservant une transmission mécanique fiable.
Caractéristiques :
L’augmentateur KB 3221 assure la liaison entre un carré mâle 3/4" (20 mm) et un carré femelle 1" (25 mm). Il est destiné aux applications avec tournevis électriques ou dispositifs de serrage compatibles. Le corps est fabriqué en acier spécial Gedore avec une finition phosphatée au manganèse, destinée à protéger la surface contre l’usure et la corrosion. La sécurisation par anneau et goupille garantit un maintien fiable de l’accessoire pendant l’utilisation et limite les risques de désaccouplement accidentel. L’ensemble constitue une solution simple pour adapter des entraînements de tailles différentes dans les opérations de montage ou de maintenance.
Spécifications :
• Type : augmentateur d’entraînement carré
• Entrée : carré mâle 3/4" (20,0 mm)
• Sortie : carré femelle 1" (25 mm)
• Longueur totale : 65 mm
• Matériau : acier
• Finition : phosphatée au manganèse
• Sécurisation : anneau et goupille de sécurité
• Poids : 0,43 kg
Normes :
• DIN 3121 : définit les dimensions et formes des entraînements carrés pour outils de serrage
• ISO 1174 (formes F et H) : relative aux entraînements carrés pour outils de serrage interchangeables.
Caractéristiques :
L’augmentateur KB 3221 assure la liaison entre un carré mâle 3/4" (20 mm) et un carré femelle 1" (25 mm). Il est destiné aux applications avec tournevis électriques ou dispositifs de serrage compatibles. Le corps est fabriqué en acier spécial Gedore avec une finition phosphatée au manganèse, destinée à protéger la surface contre l’usure et la corrosion. La sécurisation par anneau et goupille garantit un maintien fiable de l’accessoire pendant l’utilisation et limite les risques de désaccouplement accidentel. L’ensemble constitue une solution simple pour adapter des entraînements de tailles différentes dans les opérations de montage ou de maintenance.
Spécifications :
• Type : augmentateur d’entraînement carré
• Entrée : carré mâle 3/4" (20,0 mm)
• Sortie : carré femelle 1" (25 mm)
• Longueur totale : 65 mm
• Matériau : acier
• Finition : phosphatée au manganèse
• Sécurisation : anneau et goupille de sécurité
• Poids : 0,43 kg
Normes :
• DIN 3121 : définit les dimensions et formes des entraînements carrés pour outils de serrage
• ISO 1174 (formes F et H) : relative aux entraînements carrés pour outils de serrage interchangeables.
Points forts
• Assure la liaison entre deux entraînements carrés de dimensions différentes
• Maintien sécurisé grâce à l’anneau et à la goupille
• Bonne résistance mécanique assurée par l’acier spécial Gedore
• Protection de surface apportée par la phosphatation au manganèse
• Maintien sécurisé grâce à l’anneau et à la goupille
• Bonne résistance mécanique assurée par l’acier spécial Gedore
• Protection de surface apportée par la phosphatation au manganèse
Applications
Cet augmentateur est utilisé dans les opérations de maintenance, d’assemblage mécanique et de montage industriel nécessitant la compatibilité entre outils et accessoires à entraînements carrés différents. Il trouve sa place dans les ateliers, les services de maintenance et les environnements de production utilisant des tournevis électriques, des systèmes de serrage ou des accessoires de forte capacité.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Diamètre | 44 mm |
| Carré d'entrée | 3/4 '' |
| Finition | phosphate |
| Carré | 20 mm |
| Longueur | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,74 € HT
/ unité
62,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours