Augmentateur Facom NS.232B, Carré d'entraînement: 1/2 - 3/4 '' | Diamètre: 30 mm

Augmentateur impact 1/2" à 3/4"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :NS.232B
Rubix :0139-5000078
EAN :3148516579423
AUGMENTATEUR 1/2 A 3/4 NS.232B

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 - 3/4 ''
Diamètre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : AUGMENTATEUR 1/2 A 3/4 NS.232B


Conçu pour utiliser des douilles de 3/4'' avec une clé à choc en 1/2'', l’augmentateur Facom NS.232B est un petit accessoire très pratique pour les professionnels de la mécanique. Il offre une solution pratique pour adapter rapidement vos outils à chocs.

Caractéristiques :
Cet augmentateur est conçu pour supporter les contraintes des outils à chocs. Sa fabrication précise permet une transmission efficace de la puissance entre la clé à chocs et la douille, sans perte de couple ni déformation. Sa finition phosphate lui confère une résistance élevée à la corrosion, même dans des conditions humides. Cet adaptateur est idéal pour les applications intensives, garantissant une durabilité exceptionnelle et une sécurité accrue lors des interventions.

Spécifications :
- Type : augmentateur pour clé à chocs.
- Carré femelle (entrée) : 1/2''.
- Carré mâle (sortie) : 3/4".
- Référence : NS.232B.
- Marque : Facom.
- Diamètre : 30 mm.
- Longueur totale : 48 mm.
- Poids net : 170 g.
- Matériau : acier spécial traité pour les outils à chocs
- Finition : phosphaté.
- Compatibilité : clés à chocs avec entraînement 1/2''
- Garantie : échange à vie en cas de défaut.

Normes :
Le NS.232B est conforme à la norme ASME B107.2, encadrant les dimensions, la résistance mécanique et les critères de sécurité des outils à main à entraînement carré, comme les augmentateurs ou adaptateurs pour clés à chocs. Il respecte également la norme ISO 1711-2, qui définit les spécifications techniques et les essais de performance pour les accessoires de clés à chocs, assurant une sécurité et une interchangeabilité optimales.

Points forts

- Fiabilité professionnelle : conçu pour résister aux couples élevés générés par les clés à chocs, garantissant une durée de vie prolongée.
- Adaptabilité maximale : permet d’utiliser des douilles de 3/4'' avec un entraînement 1/2'', sans perte de performance.
- Protection accrue : finition phosphatée limitant la corrosion et l’usure dans les environnements difficiles.
- Garantie à vie : preuve de la confiance de Facom dans la qualité et la durabilité de son outil.

Applications

Cet adaptateur est idéal pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance industrielle, de la mécanique automobile et de la réparation d’engins. Il s’utilise dans tous les contextes où une adaptation d’entraînement est nécessaire entre les clés à chocs et les douilles de plus grand format. Cet outil est particulièrement utile pour le montage et le démontage de pièces lourdes, la maintenance électromécanique, ou les interventions en atelier.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 - 3/4 ''
Diamètre30 mm
Carré d'entrée1/2 in ''
31,89 HT
/ unité
38,27 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h