Augmentateur Stahlwille 58522089, Carré d'entraînement: 1/2x1 '' | Diamètre: 36.5 mm
Adaptateur
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :58522089
Rubix :K642-5268557
EAN :4018754163847



Détails articles : CARRE ADAPTATEUR 7789-1 CARRE MALE 1/2X1' 7789-1
1/2" intérieur à 1" extérieur (12,5 x 25), acier haute performance HPQ.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2x1 '' |
|---|---|
| Diamètre | 36,5 mm |
| Carré d'entrée | 1/2x1 '' |
| Longueur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,31 € HT
/ unité
80,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
