Augmentateur Facom J.232, Carré d'entraînement: 3/8-1/2 '' | Diamètre: 18 mm | Finition: Chromé
Augmentateur 3/8" à 1/2"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.232
Rubix :0139-5000080
EAN :3148510289908



Documents
Détails articles : AUGMENTATEUR 3/8 A 1/2 - J.232 - (UC5)
Compact, précis et efficace, l’augmentateur Facom J.232 relie en un geste les outils 3/8'' aux accessoires 1/2''. Il simplifie la vie des techniciens, mécaniciens et artisans qui jonglent entre différents formats. Solide et garanti à vie, il évite la multiplication des douilles.
Caractéristiques :
Facom a conçu cet augmentateur J.232 pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants en matière de fiabilité et de fluidité d’utilisation. Son carré femelle de 3/8'' s’insère fermement dans un cliquet, une poignée ou une clé dynamométrique, tandis que son carré mâle de 1/2'' accueille les douilles et accessoires avec une précision parfaite. La bille de retenue intégrée maintient solidement la douille, assurant un verrouillage sûr et un travail fluide. Sa finition chromée brillante ne se limite pas à l’esthétique : elle protège l’outil contre la corrosion et facilite le nettoyage, même après des interventions salissantes. Léger, court et pratique, cet adaptateur se glisse partout et se manipule facilement, même dans les zones difficiles d’accès.
Spécifications :
- Référence produit : J.232.
- Marque : Facom.
- Type de produit : augmentateur.
- Carré femelle : 3/8'' (9,52 mm).
- Carré mâle : 1/2'' (12,7 mm).
- Longueur totale : 34,5 mm.
- Poids net : 0,045 kg.
- Finition : chromée brillante.
- Bille de retenue sur le carré mâle.
- Utilisation : pour clés à douilles, clés à cliquets, clés dynamométriques, poignées coulissantes.
- Incompatible avec les clés à chocs.
- Garantie : à vie (échange).
Normes :
- Conforme à la norme américaine ASME B107.10.
- Conforme à la norme DIN 3123
- Conforme à la norme ISO 3316
Caractéristiques :
Facom a conçu cet augmentateur J.232 pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants en matière de fiabilité et de fluidité d’utilisation. Son carré femelle de 3/8'' s’insère fermement dans un cliquet, une poignée ou une clé dynamométrique, tandis que son carré mâle de 1/2'' accueille les douilles et accessoires avec une précision parfaite. La bille de retenue intégrée maintient solidement la douille, assurant un verrouillage sûr et un travail fluide. Sa finition chromée brillante ne se limite pas à l’esthétique : elle protège l’outil contre la corrosion et facilite le nettoyage, même après des interventions salissantes. Léger, court et pratique, cet adaptateur se glisse partout et se manipule facilement, même dans les zones difficiles d’accès.
Spécifications :
- Référence produit : J.232.
- Marque : Facom.
- Type de produit : augmentateur.
- Carré femelle : 3/8'' (9,52 mm).
- Carré mâle : 1/2'' (12,7 mm).
- Longueur totale : 34,5 mm.
- Poids net : 0,045 kg.
- Finition : chromée brillante.
- Bille de retenue sur le carré mâle.
- Utilisation : pour clés à douilles, clés à cliquets, clés dynamométriques, poignées coulissantes.
- Incompatible avec les clés à chocs.
- Garantie : à vie (échange).
Normes :
- Conforme à la norme américaine ASME B107.10.
- Conforme à la norme DIN 3123
- Conforme à la norme ISO 3316
Points forts
- Polyvalence immédiate : relie les outils 3/8'' et 1/2'' en toute simplicité.
- Précision et sécurité : la bille de retenue garantit un verrouillage ferme de la douille.
- Protection durable : finition chromée résistante à la rouille et à l’usure du temps.
- Garantie à vie Facom : un gage de confiance et de performance durable, sans limite dans le temps.
- Format compact : seulement 34,5 mm pour atteindre les zones où chaque millimètre compte.
- Précision et sécurité : la bille de retenue garantit un verrouillage ferme de la douille.
- Protection durable : finition chromée résistante à la rouille et à l’usure du temps.
- Garantie à vie Facom : un gage de confiance et de performance durable, sans limite dans le temps.
- Format compact : seulement 34,5 mm pour atteindre les zones où chaque millimètre compte.
Applications
Permet d'adapter une douille de 1/2" sur une clé utilisant un carré de 3/8". Idéal pour les ateliers mécaniques, les artisans, les professionnels du BTP et de la maintenance. Réduit le nombre d'outils nécessaires et allège la caisse à outils. Attention, cet augmentateur ne doit pas être utilisé avec une clé à chocs.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8-1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 18 mm |
| Carré d'entrée | 3/8'' '' |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,89 € HT
/ unité
11,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h