Augmentateur Stahlwille 15030003, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 34.7 mm

Reducteur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :15030003
Rubix :K642-5272218
EAN :4018754013388
REDUCTEUR FEMELLE 3/4 MALE 1/2 (20X12,5MM) 568

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre34,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REDUCTEUR FEMELLE 3/4 MALE 1/2 (20X12,5MM) 568


Caractéristiques :
Ce réducteur est conçu pour permettre une compatibilité optimale entre les clés et les cliquets à carré de 3/4" et les outils (douilles) d'une taille de 1/2". Sa conception intègre un dispositif de blocage à bille assurant une fixation ferme et sécurisée de l'adaptateur sur l'outil et de la douille sur l'adaptateur. L’utilisation de l’acier haute performance HPQ® confère au produit une grande résistance à l’usure et aux couples élevés, tout en conservant une structure fine et maniable. Cela le rend parfaitement adapté aux interventions dans les espaces restreints, comme les compartiments moteurs ou les installations industrielles complexes.

Spécifications :
- Référence Stahlwille : 15030003.
- Carré d'entrée (femelle) : 3/4".
- Carré de sortie (mâle) : 1/2".
- Longueur : 55 mm.
- Diamètre : 34,7 mm.
- Capacité maximale de couple : 512 N·m.
- Poids net : 203 g.
- Dispositif de retenue à bille des deux côtés.

Normes :
Le réducteur Stahlwille 568 est conformé aux normes internationales suivantes concernant ses dimensions et ses capacités :
- DIN 3123.
- ISO 3316.

Informations sur la marque :
Fondée à Wuppertal en Allemagne, Stahlwille est une entreprise reconnue mondialement pour la qualité de ses outils à main destinés aux professionnels. Forte de plus de 150 ans d’expérience, elle conçoit et fabrique des produits à haute précision qui répondent aux exigences les plus strictes de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique et de la maintenance. L’entreprise exporte dans plus de 90 pays et se distingue par sa volonté de concilier performance, ergonomie et longévité.

Points forts

- Grande compatibilité : facilite l’utilisation d’embouts ou d’outils avec différentes tailles de carré.
- Solidité maximale : acier HPQ® conçu pour résister à des couples élevés jusqu'à 512 N·m.
- Compacité : dimensions réduites pour opérer efficacement dans les zones difficiles d’accès.
- Fixation sécurisée : système de blocage à bille pour un maintien stable de l’outil.
- Fabrication allemande : gage de qualité, de précision et de fiabilité.

Applications

Ce réducteur est conçu pour les usages professionnels les plus variés. Il convient parfaitement aux interventions sur les véhicules légers (voitures, SUV), poids lourds (camions), et à l’utilisation dans les environnements industriels, notamment la maintenance d’installations et la réparation d’équipements mécaniques. Vendu séparément, il permet de regarnir une caisse d'outillage en cas de perte ou de casse.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre34,7 mm
Longueur55 mm
62,46 € HT
/ unité
74,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h