Augmentateur SAM NR-232, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 13 mm | Finition: Polie
Augmentateur Chocs 1/4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :NR-232
Rubix :0149-5016835
EAN :3272670238107



Documents
Détails articles : DOUILLE A CHOC NR-232
Carré femelle 1/4", carré mâle 3/8". Présentation brunie. Norme : NF ISO 1174-1.
Hauteur : 13 mm. Poids : 15 g.
Hauteur : 13 mm. Poids : 15 g.
Points forts
Pour utilisation des douilles à choc 3/8".
Applications
Permet le serrage et déserrage des écrous.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Carré d'entrée | 1/4 '' |
| Finition | polie |
| Carré | 6,35 mm |
| Longueur | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,87 € HT
/ unité
17,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
