Augmentateur Gedore 3221, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 65 mm | Finition: Polie
Réducteur 3/4"-1" 3221
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :3221
Rubix :8965-5439816
Fabricant :6278280
EAN :4010886627822

Détails articles : AUGMENTATEUR 3/4 A 1 3221
Convertisseur 3/4" à 1" Selon DIN 3123, ISO 3316 Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec goupille de verrouillage Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Diamètre | 65 mm |
| Carré d'entrée | 3/4 '' |
| Finition | polie |
| Carré | 20 mm |
| Longueur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,91 € HT
/ unité
70,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours