Augmentateur SAM NJ-232, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 19 mm | Finition: Polie
Augmentateur impact 3/8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :NJ-232
Rubix :0149-5016770
EAN :3272670225077



Documents
Détails articles : DOUILLE A CHOC NJ-232
Carré femelle 3/8", carré mâle 1/2". Présentation brunie. Norme : NF ISO 1174-1.
Hauteur : 19 mm. Poids : 54 g.
Hauteur : 19 mm. Poids : 54 g.
Points forts
Pour utilisation des douilles à choc 1/2".
Applications
Permet le serrage et déserrage des écrous.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 19 mm |
| Carré d'entrée | 3/8 '' |
| Finition | polie |
| Carré | 9,53 mm |
| Longueur | 32,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,35 € HT
/ unité
55,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
