Augmentateur Stahlwille 11030002, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 12.8 mm

Augmentateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :11030002
Rubix :K642-5307173
EAN :4018754012244
AUGMENTATEUR 1/4' - 3/8' 409

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Diamètre12,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : AUGMENTATEUR 1/4' - 3/8' 409


Ce petit adaptateur permet d'utiliser en toute sécurité des douilles ou des accessoires à carré 3/8", à l'aide d'un outil à carré 1/4".

Caractéristiques :
Cet augmentateur assure le passage d'un carré d'entraînement intérieur de 1/4" (6,3 mm) vers un carré de sortie extérieur de 3/8" (10 mm), permettant de mixer des accessoires de tailles différentes au sein d'un même ensemble. La construction en acier haute performance HPQ® (High Performance Quality) garantit une résistance à l'usure et aux couples élevés, tout en conservant des parois fines adaptées aux espaces confinés.
Un dispositif de blocage à bille côté mâle assure une assise ferme et sécurisée de la douille pendant l'utilisation.

Spécifications :
- Carré d'entraînement intérieur : 1/4" (6,3 mm).
- Carré de sortie extérieur : 3/8" (10 mm).
- Longueur (L) : 25 mm.
- Diamètre (d) : 12,8 mm.
- Poids : 18 g.
- Actionnement : manuel et mécanique.
- Matériau : acier haute performance HPQ®.
- Finition : chromée satinée.
- Modèle : 409.
- Référence Stahlwille : 11030002.

Normes :
DIN 3123 / ISO 3316 : ces normes définissent les dimensions et tolérances des adaptateurs pour douilles à main à carré conducteur d'entraînement pour outils à main, garantissant la compatibilité avec les douilles et accessoires conformes à ces standards.

Points forts

- Polyvalent : accepte les douilles 1/4" sur tout manche ou cliquet 3/8".
- Fiable : le blocage à bille côté mâle maintient la douille en position et limite les risques de décrochage accidentel.
- Résistant : l'acier HPQ® supporte des couples élevés sans déformation, même sur des vissages récalcitrants.
- Compact : la conception à parois minces et la longueur de 25 mm permettent d'intervenir dans des zones à faible dégagement.

Applications

- Mécanique automobile.
- Mécanique cycle et moto.
- Maintenance industrielle.
- Électrotechnique.
- Aéronautique.
- Ferroviaire.
- Etc.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Diamètre12,8 mm
Longueur25 mm
28,02 € HT
/ unité
33,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours