Augmentateur Gedore 1932, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 20 mm | Finition: Chromé
Réducteur 1/2" -3/4" 1932
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :1932
Rubix :8965-5439818
Fabricant :6143190
EAN :4010886614310

Détails articles : AUGMENTATEUR 1/2 A 3/4 1932
Convertisseur 1/2" à 3/4" Selon DIN 3123, ISO 3316 Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, poli, chromé
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Carré d'entrée | 1/2 '' |
| Finition | chromé |
| Carré | 12,5 mm |
| Longueur | 44 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,92 € HT
/ unité
29,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours