Augmentateur Stahlwille 96121002, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 28 mm | Finition: Chromé
Jeu de 3 augmentateurs
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :96121002
Rubix :K642-5271149
EAN :4018754115006



Détails articles : JEU D'AUGMENTATEURS 3 PIECES 409M/432M/514M/3
1/4" carré femelle, 3/8" carré mâle.3/8" carré femelle, 1/2" carré mâle.1/2" carré femelle, 3/4" carré mâle.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 28 mm |
| Carré d'entrée | 1/4 '' |
| Finition | chromé |
| Carré | 6,3 mm |
| Longueur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,96 € HT
/ unité
208,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
