Aspirateur Kärcher 1.355-235.0, Type: Aspirateur poussières
Aspirateur poussières T 15/1 HEPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.355-235.0
Rubix :0222-7101129
Fabricant :1.355-235.0
EAN :4039784723603

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR POUSSIERES T15/1 HEPA
Avec 6 niveaux de filtration, le T15/1 HEPA est performant et bénéficie d’une protection optimale. Equipé d'un filtre HEPA, il retient les particules très fines (taux de rétention 99,95 %). Il se distingue par son faible niveau sonore de 59 dB(A) et est donc idéal pour travailler dans les zones où le silence est de rigueur. Il est équipé d’un large bouton marche-arrêt au pied et de protections anti-chocs. Ses deux grandes roues fixes à l’arrière et ses deux roulettes directrices à l’avant assurent une grande maniabilité. Cet aspirateur est doté d’espaces de rangement intégrés pour les accessoires, le tube d'aspiration, les suceurs et le câble électrique, et du réglage de la puissance d’aspiration à la poignée. La gaine du câble d’alimentation est en polyuréthane. Extrêmement robuste et souple, elle résiste ainsi à l’abrasion et aux écarts de température. Le T 15/1 HEPA est particulièrement recommandé pour les entreprises de nettoyage, les collectivités et les établissements de santé.Le T 15/1 HEPA est particulièrement recommandé pour les entreprises de nettoyage, les collectivités et les établissements de santé.Le T 15/1 HEPA est particulièrement recommandé pour les entreprises de nettoyage, les collectivités et les établissements de santé.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Points forts
L’aspirateur professionnel poussières T 15/1 HEPA est robuste et efficace.
Applications
Cet aspirateur est idéal pour les collectivités, les établissements de santé et les entreprises de propreté.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1300 W |
|---|---|
| Alimentation | 220 V |
| Cuve | 15 l |
| Type | aspirateur poussières |
| Niveau sonore | 59 dBA |
| Longueur | 0,406 m |
| Poids | 8 kg |
| Longueur de câble | 15 m |
| Dépression | 244 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,49 € HT
/ unité
770,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
