Aspirateur Makita VC3211HX1
Aspirateur 1050 W 220 mbar
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :VC3211HX1
Rubix :0142-5244920
EAN :0088381654524



Documents
Détails articles : ASPIRATEUR H CLASS 32L 1050W
Aspirateur 1050 W 220 mbar
- Aspirateur de classe H
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché
- Avertisseur sonore 'bac plein' et 'défaut débit'
- Aspirateur de classe H
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché
- Avertisseur sonore 'bac plein' et 'défaut débit'
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1050 W |
|---|---|
| Niveau sonore | 73 dBA |
| Longueur | 0,55 m |
| Poids | 16,9 kg |
| Dépression | 220 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
908,22 € HT
/ unité
1 089,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
