Aspirateur Numatic international 916715

Aspirateur eau et poussière WBV370 NX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Numatic international :916715
Rubix :4416-7373007
Fabricant :WBV370NX
EAN :5028965852392
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE A BATTERIE LIVRE SANS BATTERIE

Documents

Détails articles : ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE A BATTERIE LIVRE SANS BATTERIE


Équipé de notre technologie de batterie lithium NX300 36V et d’un moteur numérique de 400W, l’aspirateur sans fil WBV370NX est le petit nouveau de la gamme sans fil NX300. Offrant 40 minutes d’autonomie sans fil dans un design compact, pratique et polyvalent, le WBV370NX est parfait pour nettoyer rapidement et efficacement les flaques, laissant les sols propres, secs et sûrs. Il offre un nettoyage puissant et performant grâce à son moteur numérique de 400 W, en mode eau ou poussière.

Points forts

Grâce à sa conception ingénieuse, le WBV370NX offre des performances sans compromis, aussi bien en mode eau qu’en mode poussière. Puissance de nettoyage optimale Format compact et pratique au quotidien Conçu pour l’aspiration eau et poussière Facile à transporter Rangement simple Equipé d'un filtre de sécurité avec flotteur

Informations techniques


Attributs
593,79 € HT
/ unité
712,55 € TTC
Dont DEEE : 0,99 € TTC