Aspirateur Spartex 863564
Aspirateur poussières 6 litres R3D-61PS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :853744
Spartex :863564
Rubix :C600-7142406
EAN :3660338180828

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR POUSSIERES 6 L R3D-61PS
Aspirateur très léger et maniable pour un transport facile. Rangement facile grâce à son faible encombrement : tient sur les chariots de ménage et les plus petits placards.GARANTIE 1 AN Accessoires de série : Ø 32 mmTube aluminium 3x50 cmFlexible complet 1,5 mSuceur moquetteKit suceur biseau et brosse1 sac papier 10 L
Filtre tissu Acessoires en option : Flexible complet 1,5 mTube aluminium 3x50 cmSuceur pédale (863572) Kit brosse et biseau (863574) Sachet de 10 sacs aspirateur (863566) Filtre tissu (863568)
Filtre tissu Acessoires en option : Flexible complet 1,5 mTube aluminium 3x50 cmSuceur pédale (863572) Kit brosse et biseau (863574) Sachet de 10 sacs aspirateur (863566) Filtre tissu (863568)
Points forts
Extrêmement léger, compact et économique, idéal pour les petits chantiers et les petites surfaces !
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 900 W |
|---|---|
| Alimentation | 220 V |
| Cuve | 10 l |
| Niveau sonore | 72 dBA |
| Poids | 5 kg |
| Longueur de câble | 8 m |
| Dépression | 220 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 136,07 €
130,00 € HT
/ unité
156,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h