Aspirateur Kärcher 1.576-104.0, Type: Classe d'entrée de gamme
Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Ap
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.576-104.0
Rubix :0222-7191448
Fabricant :1.576-104.0
EAN :4039784463738

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVC 60/24-2 AP
Les nouveaux modèles d’entrée de gamme IVC se caractérisent par une qualité d’équipement encore inédite dans le domaine industriel. Grâce à un système de décolmatage efficace et automatique du filtre, ainsi qu’à une sonde d’arrêt convenant même aux liquides non conducteurs, la gamme Kärcher® IVC est la nouvelle référence.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Applications
L’aspirateur industriel IVC 60/24-2 Ap est doté de deux puissants moteurs. Cet aspirateur est adapté pour l’aspiration professionnelle de l’eau et des poussières.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 2400 W |
|---|---|
| Alimentation | 220 V |
| Cuve | 60 l |
| Type | classe d'entrée de gamme |
| Longueur | 0,97 m |
| Poids | 60 kg |
| Longueur de câble | 8 m |
| Dépression | 254 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 340,37 € HT
/ unité
4 008,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours