Références
Makita :DVC750LZ
Rubix :0142-5360459
EAN :0088381870467




Détails articles : ASPIRATEUR SOUFFLEUR 18V LI-ION (PRODUIT SEUL)
Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides. 2 vitesses d'aspiration : idéal en fonction de la surface à aspirer. Fonction soufflage. Muni d'un filtre HEPA
Large poignée de transport. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 50 W |
|---|---|
| Alimentation | 18 V |
| Cuve | 7,5 l |
| Type | aspirateur souffleur |
| Niveau sonore | 76 dBA |
| Poids | 4,6 kg |
| Dépression | 67 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,48 € HT
/ unité
238,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h