Aspirateur 3M 64159, Type: Extracteur de poussière portatif
Centrale d'aspiration portable 3M Xtract™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :64159
Rubix :0069-7332317
Fabricant :7100259732
EAN :04054596929814

Détails articles : ASPIRATEUR PORTABLE XTRACT 240V 53X40X56
Débarrassez-vous de la poussière. Gardez vos substrats et votre espace de travail propres grâce à la centrale d'aspiration portable 3M Xtract™. Cet appareil compact et robuste se déplace facilement dans votre atelier, gardant la poussière à sa place : hors de l'air et dans le sac de collecte de poussière de 35 l. Travaillez pratiquement sans poussière grâce aux filtres HEPA standard. Découvrez les avantages des solutions de ponçage propre 3M Xtract™. 3M est votre partenaire unique pour tous vos besoins d'application de ponçage. Des disques maille aux ponceuses orbitales en passant par des extracteurs de poussière portables, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à augmenter la productivité et la qualité des pièces de votre activité. Les experts techniques de 3M ont des décennies d'expertise dans les applications et le secteur pour vous garantir les meilleurs abrasifs et la solution système optimale. Applications présentées Fabrication d’éléments métalliques Ponçage de l'apprêt Ponçage de gelcoat Ponçage de composite Travail du bois
La centrale d'aspiration portable innovante 3M Xtract™ permet d'optimiser l'extraction de la poussière, directement à vos côtés. Connectez facilement les ponceuses orbitales 3M Xtract™ électriques ou pneumatiques compatibles pour une extraction de poussière par aspiration à la demande. Comprend des filtres HEPA à haute collecte pour contribuer à garder votre environnement de travail pratiquement sans poussière.
Points forts
Le puissant aspirateur industriel se connecte aux ponceuses orbitales 3M Xtract™ pour éliminer la poussière de la surface de travail;Compatibilité marche/arrêt automatique avec les ponceuses pneumatiques et électriques;Conception compacte et robuste résistant aux conditions industrielles difficiles;Nettoyage automatique du filtre sans arrêter le débit;Fonctionnement silencieux de 69 dB(A);Panneau avant offrant un accès pratique aux commandes et aux connexions;Débit d'air optimal : Débit volumique maximal de 74 l/min (157 CFM) au niveau du ventilateur;Aspiration optimale : 25,5 kPa (259 cm de H2O) au niveau du ventilateur;Filtre de classe M et, en option, filtre HEPA 14;Débit d’air réglable;Volume brut : 35 litres
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1400 W |
|---|---|
| Alimentation | 240 V |
| Cuve | 35 l |
| Type | extracteur de poussière portatif |
| Niveau sonore | 69 dBA |
| Longueur | 0,53 m |
| Poids | 19,6 kg |
| Longueur de câble | 8 m |
| Dépression | 255 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 271,80 € HT
/ unité
1 526,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours