Références
Nilfisk :107412183
Rubix :0206-7154683
EAN :5711145315489

Documents
Détails articles : EXTRACTEUR POUSSIERE DANGEREUSE ATTIX 33 M-H
L’aspirateur industriel ATTIX 33-2H PC EU de Nilfisk est une solution performante pour l’aspiration des poussières fines dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie et de l’artisanat. Cet aspirateur monophasé est conçu pour garantir une puissance d’aspiration constante et un entretien simplifié. Grâce à son système de nettoyage de filtre efficace et sa capacité de réservoir de 30 litres, il offre un excellent rendement tout en assurant une protection accrue contre les poussières nocives.
Caractéristiques :
L’ATTIX 33-2H PC EU est équipé d’un moteur puissant de 1400 W et d’un débit d’air élevé de 4500 l/min, garantissant une aspiration efficace des poussières fines. Son système de nettoyage du filtre Push&Clean permet d’éliminer rapidement les impuretés accumulées, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre et réduisant la maintenance. Le système de décolmatage automatique InfiniClean élimine les impuretés du filtre toutes les 15 secondes grâce à une impulsion d'air inversée de 0,2 seconde, garantissant ainsi une aspiration performante et continue sans nécessiter de sac. Le filtre principal en PTFE/cellulose de classe H est lavable et assure un niveau de filtration supérieur à 99,9 %, protégeant l’utilisateur des poussières dangereuses. De plus, le système FlowSensor intègre une alarme sonore et visuelle pour avertir en cas de baisse de débit d’air sous le seuil minimal de 20 m/s, assurant ainsi une sécurité optimale. De plus, il est équipé d'une sécurité surchauffe moteur à coupure automatique. Cet aspirateur est également 100 % antistatique, réduisant ainsi les risques de décharges électrostatiques pour pour répondre aux exigences du bâtiment et de la construction. Son design compact et robuste facilite son transport et son rangement, offrant des solutions de fixation pour les accessoires et les outils.
Spécifications :
- Puissance consommée maxi : 1400 W
- Puissance : 1200 W
- Alimentation : 230V/1/50-60Hz/16A
- Débit d'air : 4500 l/min
- Dépression : 250 mbar/25 kPa
- Niveau sonore : 60 dB(A)
- Longueur du câble : 7,5 m
- Capacité du réservoir : 30 litres
- Système de nettoyage du filtre : Push&Clean
- Type du filtre principal : PTFE/Cellulose H-class
- Dimensions (L x l x H) : 565 x 385 x 520 mm
- Poids : 14,5 kg
Normes :
Ce modèle ATTIX 33-2H PC EU est conforme aux normes de filtration de classe H, garantissant un niveau de filtration supérieur à 99,9 % pour une protection efficace contre les poussières fines.
Informations sur la marque :
Fondée en 1906, Nilfisk est une entreprise danoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Avec une présence mondiale, elle propose une large gamme de produits haut de gamme, notamment des autolaveuses, des aspirateurs et des nettoyeurs haute pression, destinés aux marchés professionnels et grand public. Nilfisk s'engage à fournir des solutions de nettoyage innovantes et de haute qualité, adaptées aux besoins évolutifs de ses clients.
Caractéristiques :
L’ATTIX 33-2H PC EU est équipé d’un moteur puissant de 1400 W et d’un débit d’air élevé de 4500 l/min, garantissant une aspiration efficace des poussières fines. Son système de nettoyage du filtre Push&Clean permet d’éliminer rapidement les impuretés accumulées, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre et réduisant la maintenance. Le système de décolmatage automatique InfiniClean élimine les impuretés du filtre toutes les 15 secondes grâce à une impulsion d'air inversée de 0,2 seconde, garantissant ainsi une aspiration performante et continue sans nécessiter de sac. Le filtre principal en PTFE/cellulose de classe H est lavable et assure un niveau de filtration supérieur à 99,9 %, protégeant l’utilisateur des poussières dangereuses. De plus, le système FlowSensor intègre une alarme sonore et visuelle pour avertir en cas de baisse de débit d’air sous le seuil minimal de 20 m/s, assurant ainsi une sécurité optimale. De plus, il est équipé d'une sécurité surchauffe moteur à coupure automatique. Cet aspirateur est également 100 % antistatique, réduisant ainsi les risques de décharges électrostatiques pour pour répondre aux exigences du bâtiment et de la construction. Son design compact et robuste facilite son transport et son rangement, offrant des solutions de fixation pour les accessoires et les outils.
Spécifications :
- Puissance consommée maxi : 1400 W
- Puissance : 1200 W
- Alimentation : 230V/1/50-60Hz/16A
- Débit d'air : 4500 l/min
- Dépression : 250 mbar/25 kPa
- Niveau sonore : 60 dB(A)
- Longueur du câble : 7,5 m
- Capacité du réservoir : 30 litres
- Système de nettoyage du filtre : Push&Clean
- Type du filtre principal : PTFE/Cellulose H-class
- Dimensions (L x l x H) : 565 x 385 x 520 mm
- Poids : 14,5 kg
Normes :
Ce modèle ATTIX 33-2H PC EU est conforme aux normes de filtration de classe H, garantissant un niveau de filtration supérieur à 99,9 % pour une protection efficace contre les poussières fines.
Informations sur la marque :
Fondée en 1906, Nilfisk est une entreprise danoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Avec une présence mondiale, elle propose une large gamme de produits haut de gamme, notamment des autolaveuses, des aspirateurs et des nettoyeurs haute pression, destinés aux marchés professionnels et grand public. Nilfisk s'engage à fournir des solutions de nettoyage innovantes et de haute qualité, adaptées aux besoins évolutifs de ses clients.
Points forts
- Puissance d’aspiration élevée pour une efficacité optimale sur les poussières ;
- Système de nettoyage de filtre automatique InfiniClean pour un entretien réduit ;
- Filtration avancée avec un filtre PTFE/cellulose de classe H (>99,9 % de filtration) ;
- Fonction FlowSensor avec alerte sonore et visuelle pour une sécurité renforcée ;
- Démarrage progressif SoftStart pour préserver le moteur et éviter les surcharges électriques ;
- Marche/arrêt automatique avec variateur de puissance pour une compatibilité avec les outils électriques ;
- Conception antistatique pour éviter les décharges électrostatiques ;
- Construction robuste et ergonomique pour un transport et un stockage facilités.
- Système de nettoyage de filtre automatique InfiniClean pour un entretien réduit ;
- Filtration avancée avec un filtre PTFE/cellulose de classe H (>99,9 % de filtration) ;
- Fonction FlowSensor avec alerte sonore et visuelle pour une sécurité renforcée ;
- Démarrage progressif SoftStart pour préserver le moteur et éviter les surcharges électriques ;
- Marche/arrêt automatique avec variateur de puissance pour une compatibilité avec les outils électriques ;
- Conception antistatique pour éviter les décharges électrostatiques ;
- Construction robuste et ergonomique pour un transport et un stockage facilités.
Applications
L’aspirateur ATTIX 33-2H PC EU est particulièrement adapté aux environnements nécessitant une gestion efficace des poussières fines. Il est idéal pour les secteurs du bâtiment, notamment pour les chantiers où la présence de poussières dangereuses impose un équipement performant. Dans l’industrie, il est utilisé pour le nettoyage des postes de travail et la récupération des résidus de production. Il convient également aux artisans et aux ateliers nécessitant une aspiration efficace pour l’utilisation d’outils électroportatifs. Son système de filtration avancé en fait un choix privilégié pour les applications exigeant un contrôle rigoureux des particules en suspension.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1400 W |
|---|---|
| Alimentation | 230 V |
| Cuve | 30 l |
| Niveau sonore | 60 dBA |
| Poids | 14,5 kg |
| Longueur de câble | 7,5 m |
| Dépression | 250 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 120,65 € HT
/ unité
1 344,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
