Références
Kärcher :95683890
Rubix :0222-7336194
EAN :3387772023183

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR DORSAL BVL A BATTERIE
L'aspirateur dorsal à batterie BVL 5/1 BP de Kärcher est une solution de nettoyage ultra-légère et performante conçue pour les professionnels. Construit avec un matériau innovant en polypropylène expansé (PPE), il offre une robustesse exceptionnelle tout en restant extrêmement léger (< 4,6 kg avec batterie). Son moteur brushless puissant de 500 W assure un rendement optimal, tandis que son autonomie prolongée permet une utilisation prolongée sans interruption. Idéal pour les espaces restreints comme les cinémas, les avions ou les bureaux, il garantit un nettoyage efficace et ergonomique grâce à son harnais confortable et son système de commande intuitif.
Caractéristiques :
Doté d’une conception innovante, cet aspirateur dorsal est un véritable allié pour le nettoyage professionnel. Son corps en PPE 100 % recyclable le rend à la fois léger et résistant, parfait pour les usages intensifs. Son moteur brushless assure une durabilité accrue et une efficacité énergétique optimale. Alimenté par une batterie lithium-ion de 36 V, il propose une autonomie flexible selon le mode d’utilisation. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d’utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes. Son harnais ergonomique assure un confort maximal, même lors d’un port prolongé. Il est compatible avec des accessoires variés, et son système de filtration inclut un filtre HEPA 14 en option pour une captation optimale des particules fines. Le flexible d'aspiration dispose de deux prises, pour les droitiers et les gauchers.
Spécifications :
- Contenance du réservoir : 5 L.
- Niveau de pression acoustique : 65 dB (A).
- Puissance nominale : 500 W.
- Débit d'air : 40 L/s.
- Dépression : 223 mbar / 22,3 kPa.
- Type de batterie : lithium-ion amovible.
- Voltage : 36 V.
- Capacité batterie : 6 Ah.
- Autonomie batterie : jusqu'à 64 minutes (mode éco).
- Poids sans accessoires : 5 kg.
- Dimensions (L × l × H) : 220 × 320 × 510 mm.
- Accessoires inclus : flexible d’aspiration 1 m, suceur combiné pour sol, suceur fauteuils, suceur fentes, sac filtrant en non-tissé.
Normes :
L’aspirateur dorsal BVL 5/1 BP répond aux exigences des directives européennes en matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique :
2006/42/EC (+2009/127/EC), 2011/65/EU et 2014/30/EU. Il est conforme aux normes harmonisées européennes suivantes :
- EN IEC 63000: 2018
- EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
- EN 55014-2: 2015
- EN 60312-1: 2017
- EN 60335-1
- EN 60335-2-69
- EN 62233: 2008
Informations sur la marque :
Kärcher est un leader mondial des solutions de nettoyage professionnel et domestique. Fondée en 1935, l'entreprise est reconnue pour son innovation et la qualité de ses produits. Avec une présence dans plus de 80 pays, Kärcher investit continuellement dans la recherche et le développement pour proposer des solutions toujours plus efficaces, ergonomiques et respectueuses de l’environnement.
Caractéristiques :
Doté d’une conception innovante, cet aspirateur dorsal est un véritable allié pour le nettoyage professionnel. Son corps en PPE 100 % recyclable le rend à la fois léger et résistant, parfait pour les usages intensifs. Son moteur brushless assure une durabilité accrue et une efficacité énergétique optimale. Alimenté par une batterie lithium-ion de 36 V, il propose une autonomie flexible selon le mode d’utilisation. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d’utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes. Son harnais ergonomique assure un confort maximal, même lors d’un port prolongé. Il est compatible avec des accessoires variés, et son système de filtration inclut un filtre HEPA 14 en option pour une captation optimale des particules fines. Le flexible d'aspiration dispose de deux prises, pour les droitiers et les gauchers.
Spécifications :
- Contenance du réservoir : 5 L.
- Niveau de pression acoustique : 65 dB (A).
- Puissance nominale : 500 W.
- Débit d'air : 40 L/s.
- Dépression : 223 mbar / 22,3 kPa.
- Type de batterie : lithium-ion amovible.
- Voltage : 36 V.
- Capacité batterie : 6 Ah.
- Autonomie batterie : jusqu'à 64 minutes (mode éco).
- Poids sans accessoires : 5 kg.
- Dimensions (L × l × H) : 220 × 320 × 510 mm.
- Accessoires inclus : flexible d’aspiration 1 m, suceur combiné pour sol, suceur fauteuils, suceur fentes, sac filtrant en non-tissé.
Normes :
L’aspirateur dorsal BVL 5/1 BP répond aux exigences des directives européennes en matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique :
2006/42/EC (+2009/127/EC), 2011/65/EU et 2014/30/EU. Il est conforme aux normes harmonisées européennes suivantes :
- EN IEC 63000: 2018
- EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
- EN 55014-2: 2015
- EN 60312-1: 2017
- EN 60335-1
- EN 60335-2-69
- EN 62233: 2008
Informations sur la marque :
Kärcher est un leader mondial des solutions de nettoyage professionnel et domestique. Fondée en 1935, l'entreprise est reconnue pour son innovation et la qualité de ses produits. Avec une présence dans plus de 80 pays, Kärcher investit continuellement dans la recherche et le développement pour proposer des solutions toujours plus efficaces, ergonomiques et respectueuses de l’environnement.
Points forts
- Ultra-léger : poids < 5 kg pour une maniabilité optimale.
- Robuste et durable : conception en PPE résistante aux chocs et 100 % recyclable.
- Performance élevée : moteur brushless de 500 W garantissant une aspiration puissante.
- Autonomie adaptable : batterie lithium-ion offrant jusqu'à 64 min d'utilisation.
- Ergonomie avancée : harnais confortable et système de commande intuitif.
- Polyvalence d’utilisation : adapté aux droitiers et gauchers.
- Robuste et durable : conception en PPE résistante aux chocs et 100 % recyclable.
- Performance élevée : moteur brushless de 500 W garantissant une aspiration puissante.
- Autonomie adaptable : batterie lithium-ion offrant jusqu'à 64 min d'utilisation.
- Ergonomie avancée : harnais confortable et système de commande intuitif.
- Polyvalence d’utilisation : adapté aux droitiers et gauchers.
Applications
L’aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp est conçu pour les environnements restreints où le nettoyage doit être efficace et rapide. Idéal pour :
- Cinémas et théâtres : aspiration entre les sièges.
- Transports publics (bus, trains, avions) : accès facile aux espaces exigus et en hauteur.
- Bureaux et espaces commerciaux : nettoyage ergonomique sans entraver la circulation.
- Escaliers et zones étroites : facilité d’utilisation grâce à son poids réduit.
- Hôtellerie et restauration : nettoyage efficace des chambres et des couloirs.
- Cinémas et théâtres : aspiration entre les sièges.
- Transports publics (bus, trains, avions) : accès facile aux espaces exigus et en hauteur.
- Bureaux et espaces commerciaux : nettoyage ergonomique sans entraver la circulation.
- Escaliers et zones étroites : facilité d’utilisation grâce à son poids réduit.
- Hôtellerie et restauration : nettoyage efficace des chambres et des couloirs.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 500 W |
|---|---|
| Alimentation | 36 V |
| Cuve | 5 l |
| Niveau sonore | 65 dBA |
| Poids | 5 kg |
| Dépression | 223 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 078,48 € HT
/ unité
1 294,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
