Références
Kärcher :15272080
Rubix :0222-7338145
Documents
Détails articles : T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST (METAL + 10 M ELEC.)
L'aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast de Kärcher est une solution de nettoyage hautement performante et durable, conçue pour les professionnels exigeants. Fabriqué à partir de 60 % de matériaux recyclés, il allie écologie et efficacité. Son puissant moteur de 850 W assure une aspiration optimale avec une dépression de 235 mbar, tandis que son filtre HEPA 14 garantit un environnement sain en retenant 99,995 % des particules fines. Compact, robuste et silencieux, il s’adapte parfaitement aux espaces sensibles au bruit tout en offrant un grand confort d'utilisation.
Caractéristiques :
Cet aspirateur est conçu pour une utilisation intensive : son moteur puissant assure une aspiration efficace sur toutes les surfaces, tandis que son filtre HEPA 14 capture les particules les plus fines, offrant ainsi un niveau d'hygiène optimal. Léger et ergonomique, il se manipule facilement grâce à sa poignée de transport et son design compact. Son niveau sonore réduit permet de l'utiliser en toute discrétion, même dans des environnements sensibles au bruit. Ses accessoires intégrés et sa cuve de 11 litres en font un appareil pratique et performant pour une utilisation quotidienne.
Spécifications :
- Capacité de la cuve : 11 litres.
- Raccordement électrique : 220-240 V / 50-60 Hz.
- Dépression : 235 mbar / 23,5 kPa.
- Débit d'air : 40 l/s.
- Niveau sonore : 61 dB (A).
- Puissance nominale : 850 W.
- Filtre HEPA 14 fourni.
- Matériau de la cuve : plastique recyclé.
- Diamètre nominal : DN 35.
- Longueur du câble : 10 m.
- Poids sans accessoires : 4,4 kg.
- Dimensions (L x l x H) : 385 x 285 x 385 mm.
- Fabriqué en Europe.
Normes :
Le T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast est conforme aux directives européennes en vigueur en matière de sécurité et de performance :
- Directive 2006/42/EC (+2009/127/EC) ;
- Directive 2009/125/EC ;
- Directive 2011/65/EU ;
- Directive 2014/30/EU.
De plus, il répond aux normes applicables suivantes : EN 50581, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 60312-1:2017, EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62233:2008.
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande réputée pour ses solutions de nettoyage innovantes. Fondée en 1935, elle s'est imposée comme un leader mondial du nettoyage industriel et domestique. Avec plus de 700 brevets actifs et une présence dans plus de 80 pays, Kärcher s'engage à développer des produits performants, écologiques et ergonomiques. La marque se distingue par sa recherche constante d'innovation et de durabilité, proposant des solutions adaptées aux besoins des professionnels et des particuliers.
Caractéristiques :
Cet aspirateur est conçu pour une utilisation intensive : son moteur puissant assure une aspiration efficace sur toutes les surfaces, tandis que son filtre HEPA 14 capture les particules les plus fines, offrant ainsi un niveau d'hygiène optimal. Léger et ergonomique, il se manipule facilement grâce à sa poignée de transport et son design compact. Son niveau sonore réduit permet de l'utiliser en toute discrétion, même dans des environnements sensibles au bruit. Ses accessoires intégrés et sa cuve de 11 litres en font un appareil pratique et performant pour une utilisation quotidienne.
Spécifications :
- Capacité de la cuve : 11 litres.
- Raccordement électrique : 220-240 V / 50-60 Hz.
- Dépression : 235 mbar / 23,5 kPa.
- Débit d'air : 40 l/s.
- Niveau sonore : 61 dB (A).
- Puissance nominale : 850 W.
- Filtre HEPA 14 fourni.
- Matériau de la cuve : plastique recyclé.
- Diamètre nominal : DN 35.
- Longueur du câble : 10 m.
- Poids sans accessoires : 4,4 kg.
- Dimensions (L x l x H) : 385 x 285 x 385 mm.
- Fabriqué en Europe.
Normes :
Le T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast est conforme aux directives européennes en vigueur en matière de sécurité et de performance :
- Directive 2006/42/EC (+2009/127/EC) ;
- Directive 2009/125/EC ;
- Directive 2011/65/EU ;
- Directive 2014/30/EU.
De plus, il répond aux normes applicables suivantes : EN 50581, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 60312-1:2017, EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62233:2008.
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande réputée pour ses solutions de nettoyage innovantes. Fondée en 1935, elle s'est imposée comme un leader mondial du nettoyage industriel et domestique. Avec plus de 700 brevets actifs et une présence dans plus de 80 pays, Kärcher s'engage à développer des produits performants, écologiques et ergonomiques. La marque se distingue par sa recherche constante d'innovation et de durabilité, proposant des solutions adaptées aux besoins des professionnels et des particuliers.
Points forts
- Efficacité maximale : moteur puissant de 850 W et dépression élevée pour une aspiration optimale.
- Hygiène renforcée : filtre HEPA 14 capturant 99,995 % des particules fines, idéal pour les environnements sensibles.
- Silencieux : fonctionnement à seulement 61 dB(A), parfait pour les zones résidentielles et les bureaux.
- Léger et maniable : seulement 4,4 kg, poignée ergonomique et accessoires intégrés pour une utilisation aisée.
- Durable et écologique : 60 % de matériaux recyclés et consommation d'énergie réduite.
- Grande capacité : cuve de 11 litres pour un travail prolongé sans vidange fréquente.
- Stockage optimisé : accessoires intégrés et rangement du câble pour une organisation pratique.
- Hygiène renforcée : filtre HEPA 14 capturant 99,995 % des particules fines, idéal pour les environnements sensibles.
- Silencieux : fonctionnement à seulement 61 dB(A), parfait pour les zones résidentielles et les bureaux.
- Léger et maniable : seulement 4,4 kg, poignée ergonomique et accessoires intégrés pour une utilisation aisée.
- Durable et écologique : 60 % de matériaux recyclés et consommation d'énergie réduite.
- Grande capacité : cuve de 11 litres pour un travail prolongé sans vidange fréquente.
- Stockage optimisé : accessoires intégrés et rangement du câble pour une organisation pratique.
Applications
Cet aspirateur Kärcher est idéal pour une utilisation dans divers environnements :
- Secteur de la santé : Cliniques, hôpitaux, laboratoires où l'hygiène est essentielle.
- Bureaux et hôtels : Nettoyage silencieux sans perturber les occupants.
- Commerces et surfaces de vente : Maintien d'une propreté impeccable pour l'accueil des clients.
- Secteur industriel : Aspiration efficace des poussières et débris légers.
- Transport et logistique : Entretien des véhicules, gares et aéroports.
- Secteur de la santé : Cliniques, hôpitaux, laboratoires où l'hygiène est essentielle.
- Bureaux et hôtels : Nettoyage silencieux sans perturber les occupants.
- Commerces et surfaces de vente : Maintien d'une propreté impeccable pour l'accueil des clients.
- Secteur industriel : Aspiration efficace des poussières et débris légers.
- Transport et logistique : Entretien des véhicules, gares et aéroports.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 850 W |
|---|---|
| Alimentation | 240 V |
| Cuve | 11 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,62 € HT
/ unité
299,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



