Aspirateur Makita VC2510LX1
Aspirateur 25 l 1050 W 220 mbar
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :VC2510LX1
Rubix :0142-5244796
EAN :0088381615174

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR 1050W 25L
Aspirateur 25 l 1050 W 220 mbar
- Aspirateur de classe L
- Nettoyage automatique du filtre
- Puissance d'aspiration élevée et constante
- Facilité de nettoyage du filtre
- Spécialement conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif
- Aspirateur de classe L
- Nettoyage automatique du filtre
- Puissance d'aspiration élevée et constante
- Facilité de nettoyage du filtre
- Spécialement conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1050 W |
|---|---|
| Alimentation | 230 V |
| Cuve | 25 l |
| Niveau sonore | 73 dBA |
| Longueur | 0,43 m |
| Poids | 10,5 kg |
| Longueur de câble | 5 m |
| Dépression | 220 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
528,62 € HT
/ unité
634,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
