Aspirateur Makita VC3012L
ASPIRATEUR 30 L 1200 W 250 MBAR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :VC3012L
Rubix :0142-5293053
EAN :0088381829434

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR 1200W 24L + ACC
Puissance nominale : 1200 W ; Puissance maximale à connecter : 2400 W ; Capacité de la cuve : poussières : 24 l ; Capacité de la cuve : liquides : 19 l ; Débit maximal : 3,7 m³/min. ; Pression sonore (Lpa) : 62 dB (A)
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1200 W |
|---|---|
| Alimentation | 230 V |
| Cuve | 30 l |
| Niveau sonore | 62 dBA |
| Longueur | 0,38 m |
| Poids | 10 kg |
| Longueur de câble | 7,5 m |
| Dépression | 250 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
720,65 € HT
/ unité
864,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
