Aspirateur Kärcher 1.576-107.0, Type: Classe d'entrée de gamme
Aspirateur industriel IVC 60/30 Ap
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.576-107.0
Rubix :0222-7191451
Fabricant :1.576-107.0
EAN :4039784539310

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVC 60/30 AP
Compact et très maniable, l’IVC 60/30 Ap est un aspirateur industriel triphasé doté d’une qualité d’équipement et de filtration exemplaire. Polyvalent, il aspire l’eau et les poussières. Grâce au décolmatage manuel du filtre, la puissance d’aspiration est constante.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Applications
L’aspirateur industriel IVC 60/30 Ap est un modèle triphasé. Compact et très maniable, cet aspirateur professionnel est idéal pour l’aspiration des déchets sur les lignes de production.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Alimentation | 400 V |
| Cuve | 60 l |
| Type | classe d'entrée de gamme |
| Longueur | 0,97 m |
| Poids | 95 kg |
| Longueur de câble | 8 m |
| Dépression | 286 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 264,15 € HT
/ unité
7 516,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
