Références



Détails articles : ASPIRATEUR DORSAL BVM 3/1 BP PACK CHARGEUR
Ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie, l'aspirateur dorsal BVL 3/1 Bp Pack est un aspirateur d'un poids de 4,9 kg (poids avec l'ensemble de ses accessoires) grâce au matériau PPE innovant dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Que ce soit dans les écoles, les escaliers, pour les artisans ou l'utilisation chez les particuliers, le nettoyage devient un jeu d'enfant. Cet aspirateur dorsal possède une aspiration puissante avec un volume de réservoir de 3 litres et se montre convaincant lors des tâches de nettoyage dans les espaces les plus exigus. À cet effet, la puissante batterie Kärcher Battery Power garantit une autonomie élevée. Le harnais ergonomique de l'aspirateur dorsal assure un travail sans fatigue. Grâce au boitier de commande pratique fixé à la ceinture, l'utilisateur pilote toutes les fonctions de base ou supplémentaires essentielles. Le BVL 3/1 Bp Pack offre une utilisation aisée et très conviviale. L'équipement de série comprend divers accessoires dont la puissante batterie Kärcher, le chargeur rapide correspondant ainsi qu'un sac filtrant non tissé indéchirable. En option, un filtre HEPA 14, haute performance, est également disponible.
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Points forts
Aspirateur dorsal à batterie ultra léger
Fabriqué en PPE (polypropylène expansé) très léger et innovant. Garantit un travail ergonomique. Permet un transport aisé.
PPE (polypropylène expansé) hautement innovant
Particulièrement robuste et très durable. Ultra léger. Très écologique car recyclable à 100 %.
Grande ergonomie
Le système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions. Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Moteur Brushless
-
Résistance à l'usure élevée et longue durée de vie.
- Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.
Mode eco!efficiency
- Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'énergie et le niveau sonore de la machine tandis qu'il prolonge la durée de vie de la batterie.
Flexibilité totale au sein de la plateforme à batterie Kärcher 36 volts
-
Changement de batterie rapide entre différents appareils en fonction des besoins.
- Augmente la productivité et la sécurité au travail.
Informations techniques
| Puissance | 350 W |
|---|---|
| Alimentation | 36 V |
| Cuve | 3 l |
| Dépression | 189 mbar |
- Livraison habituellement sous (21) jours
