Isolation acoustique Paulstra 861810
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861810
Rubix :0283-1009375
EAN :3661227022106
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861810
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 16 mm , diam extérieur 40 mm , longueur totale 40 mm , petit tube longueur 32 mm ; Charge statique radiale 95 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 40 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,46 € HT
/ unité
160,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

