Isolation acoustique Paulstra 861118
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861118
Rubix :0283-1009328
EAN :3661227018895
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861118
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 12 mm , diam extérieur 25 mm , longueur totale 23 mm , petit tube longueur 20 mm ; Charge statique radiale 55 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 25 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,63 € HT
/ unité
159,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

