Isolation acoustique Paulstra 861166
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861166
Rubix :0283-1009345
EAN :3661227016082
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861166
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 22 mm , diam extérieur 40 mm , longueur totale 45 mm , petit tube longueur 40 mm ; Charge statique radiale 250 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 40 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,05 € HT
/ unité
126,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

