Isolation acoustique Paulstra 864109
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :864109
Rubix :0283-1009383
EAN :3661227022243
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 864109
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 14 mm , diam extérieur 27 mm , longueur totale 54 mm , petit tube longueur 50 mm ; Charge statique radiale 280 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 27 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,89 € HT
/ unité
92,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

