Isolation acoustique Paulstra 861178
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861178
Rubix :0283-1009352
EAN :3661227018444
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861178
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 30 mm , diam extérieur 50 mm , longueur totale 128 mm , petit tube longueur 120 mm ; Charge statique radiale 1900 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 50 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,74 € HT
/ unité
333,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

