Isolation acoustique Paulstra 861151
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861151
Rubix :0283-1009337
EAN :3661227012824
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861151
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 18 mm , diam extérieur 34 mm , longueur totale 33 mm , petit tube longueur 30 mm ; Charge statique radiale 150 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 34 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,48 € HT
/ unité
202,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

