Isolation acoustique Paulstra 861112
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861112
Rubix :0283-1009326
EAN :3661227018871
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861112
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 10 mm , diam extérieur 22 mm , longueur totale 23 mm , petit tube longueur 20 mm ; Charge statique radiale 55 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 22 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,04 € HT
/ unité
93,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

