Isolation acoustique Paulstra 861143
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861143
Rubix :0283-1009334
EAN :3661227014859
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861143
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 16 mm , diam extérieur 32 mm , longueur totale 54 mm , petit tube longueur 50 mm ; Charge statique radiale 330 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 32 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,21 € HT
/ unité
117,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

