Isolation acoustique Paulstra 861180
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861180
Rubix :0283-1009353
EAN :3661227018451
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861180
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 32 mm , diam extérieur 52 mm , longueur totale 66 mm , petit tube longueur 60 mm ; Charge statique radiale 600 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 52 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,71 € HT
/ unité
203,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

