Isolation acoustique Paulstra 861173
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861173
Rubix :0283-1009350
EAN :3661227018420
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861173
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 28 mm , diam extérieur 48 mm , longueur totale 36 mm , petit tube longueur 34 mm ; Charge statique radiale 315 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 48 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,22 € HT
/ unité
159,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

