Isolation acoustique Paulstra 861132
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861132
Rubix :0283-1009330
EAN :3661227018918
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861132
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 14 mm , diam extérieur 27 mm , longueur totale 49 mm , petit tube longueur 45 mm ; Charge statique radiale 250 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 27 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,02 € HT
/ unité
192,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

